Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

styro Grundeinheit styrodoc duo 268-0202.38 4Fächer gr/bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-127207250
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     268-0202.38
EAN/GTIN:
     7612176106610
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Stabile und flexible Papier- und Dokumentenablage. Vielfältiger Einsatz - verwendbar freistehend auf dem Tisch, Regalen und Schränken oder auch als kleine Drucker- oder Faxstation. Jederzeit erweiterbar durch einfache Steckmontage.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
styrodoc duo
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Dokumentenablage styrodoc duo
Variante:
Grundeinheit
Maße:
48,5 x 15,3 x 33,1 cm (B x H x T)
Höhe des Fachs:
57 mm
Für Papierformat:
DIN C4
Anzahl der Fächer:
4 Fächer
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
grau/blau
Weitere Suchbegriffe: Wandsortieranlage, Schubladenbox, schubladenbox styroval styrodoc grau, schubladenbox, schubladenbox 4 schübe, Ablagesysteme, Dokumentenablagen, Postsortieranlagen, Postsortierstationen, Sortierablagen, Sortierstationen, Sortiersysteme
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 24,20*
€ 33,87*
Lager 1682
8
1
€ 5,95*
ab € 25,13*
€ 34,06*
1
€ 6,95*
ab € 24,68*
€ 34,33*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 24,83*
€ 34,46*
1
€ 5,95*
ab € 24,78*
€ 34,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
268-0202.88
ab € 27,66*
Ähnlich
Styro
268-0202.89
ab € 27,69*
Ähnlich
Styro
268-0202.98
ab € 24,18*
Ähnlich
Styro
268-0202.99
ab € 27,57*
Ähnlich
Styro
268-0202.09
ab € 27,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.