Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

styro Grundeinheit styrodoc duo 268-0203.38 6Fächer gr/bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-127207350
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     268-0203.38
EAN/GTIN:
     7612176106634
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Stabile und flexible Papier- und Dokumentenablage. Vielfältiger Einsatz - verwendbar freistehend auf dem Tisch, Regalen und Schränken oder auch als kleine Drucker- oder Faxstation. Jederzeit erweiterbar durch einfache Steckmontage.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
styrodoc duo
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Dokumentenablage styrodoc duo
Variante:
Grundeinheit
Maße:
48,5 x 22,3 x 33,1 cm (B x H x T)
Höhe des Fachs:
57 mm
Für Papierformat:
DIN C4
Anzahl der Fächer:
6 Fächer
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
grau/blau
Weitere Suchbegriffe: Wandsortieranlage, Schubladenbox, schubladenbox 6 schübe grau, schubladenbox, schubladenbox 6 schübe, Ablagesysteme, Dokumentenablagen, Postsortieranlagen, Postsortierstationen, Sortierablagen, Sortierstationen, Sortiersysteme
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 29,72*
€ 41,21*
€ 6,95*
ab € 29,87*
€ 41,35*
9 Tage
2
€ 5,87*
ab € 32,60*
€ 43,89*
Lager 1682
3
€ 5,95*
ab € 33,42*
€ 44,93*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 32,40*
€ 45,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
268-0203.88
ab € 35,89*
Ähnlich
Styro
268-0203.89
ab € 35,80*
Ähnlich
Styro
268-0203.98
ab € 29,70*
Ähnlich
Styro
268-0203.99
ab € 35,91*
Ähnlich
Styro
268-0203.09
ab € 35,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.