Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-127211395 Herst.-Nr.: 2742-77 EAN/GTIN: 4012473274211 |
| |
|
| | |
| Mit Stapelleisten verbundene, hochglänzende Briefablagen einschließlich Abdeckplatte, die als Telefonuntersatz oder als Ablage genutzt werden kann. Erweiterbar. Modernes, harmonisches Design mit abgerundeten Ecken, samtweiche Gummifüßchen. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | WAVE EXCLUSIV Silber Edition | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Briefablage WAVE EXCLUSIV Silber Edition | Maße: | 27,7 x 15 x 35 cm (B x H x T) | Für Papierformat: | DIN A4, DIN C4 | Greifausschnitt vorhanden: | Ja | stapelbar: | Ja | Briefkorb vorhanden: | Ja | Made in Germany: | Ja | Werkstoff: | Polystyrol | Farbe: | silber | Farbe des Gestells: | schwarz | max. Anzahl der Briefkörbe: | 2 Briefkörbe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, briefkorb han, ablagekorb, Ablageboards, Ablageboxen, Ablagefach, Ablagefächer, Ablagekasten, Ablagekästen, Ablagekörbchen, Ablagekörbe, Ablagen, Ablagenkorb, Ablagenkörbe, Ablageschalen, Ablagesets, Briefablagefach, Briefablagefächer, Briefablagekasten, Briefablagekästen, Briefablagen, Briefablagensets, Briefkörbe, Briefschalen, Ordnungsablagen, Papierablagen, Papierschalen, Postablagen, Postboxen, Postkorb, Postkörbchen, Postkörbe, Sortierablagen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 33,65* | € 46,70* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 35,25* | € 47,65* | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 36,57* | € 49,25* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 37,07* | € 49,93* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 44,74* | € 59,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|