Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

styro Aufbaueinheit styrodoc trio 268-1302.38 6Fächer gr/bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-127214950
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     268-1302.38
EAN/GTIN:
     7612176105453
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Aufbaueinheit Sortieranlage
Postsortieranlage
Postsortierstation
Erweiterungs-Set für styrodoc trio, 2 Etagen. Teile einfach ohne Werkzeug aufeinanderstecken.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
styrodoc trio
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Dokumentenablage styrodoc trio
Variante:
Aufbaueinheit
Maße:
72,3 x 14 x 33,1 cm (B x H x T)
Höhe des Fachs:
57 mm
Für Papierformat:
DIN C4
Anzahl der Fächer:
6 Fächer
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
grau/blau
Weitere Suchbegriffe: Sortierstation, Wandsortieranlage, postsortieranlage styro, ablagesystem, Ablagesysteme, Dokumentenablagen, Postsortieranlagen, Postsortierstationen, Sortierablagen, Sortierstationen, Sortiersysteme
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 24,87*
€ 34,79*
€ 5,50*
ab € 25,22*
€ 35,22*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 26,61*
€ 35,97*
Lager 1682
2
€ 5,95*
ab € 28,00*
€ 37,75*
€ 5,95*
ab € 28,62*
€ 39,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
268-1302.88
ab € 31,43*
Ähnlich
Styro
268-1302.89
ab € 24,97*
Ähnlich
Styro
268-1302.98
ab € 27,77*
Ähnlich
Styro
268-1302.99
ab € 31,46*
Ähnlich
Styro
268-0303.98
ab € 40,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.