Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

styro Aufbaueinheit styrodoc trio 268-1302.98 6Fächer gr/sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-127214990
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     268-1302.98
EAN/GTIN:
     7612176105507
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Aufbaueinheit Sortieranlage
Ablagekorb
Briefablage
Erweiterungs-Set für styrodoc trio, 2 Etagen. Teile einfach ohne Werkzeug aufeinanderstecken.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
styrodoc trio
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Dokumentenablage styrodoc trio
Variante:
Aufbaueinheit
Maße:
72,3 x 14 x 33,1 cm (B x H x T)
Höhe des Fachs:
57 mm
Für Papierformat:
DIN C4
Anzahl der Fächer:
6 Fächer
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
grau/schwarz
Weitere Suchbegriffe: Briefablagekorb, Briefkorb, Sortierkorb, Postsortieranlage, Postsortierstation, Sortierstation, Wandsortieranlage, Spielzeugroboter Erweiterung, briefablage ps c4, ablagesystem, ablagesystem styro, Ablagesysteme, Dokumentenablagen, Postsortieranlagen, Postsortierstationen, Sortierablagen, Sortierstationen, Sortiersysteme
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
4
€ 5,95*
ab € 25,86*
€ 33,69*
€ 5,50*
ab € 25,14*
€ 33,69*
€ 6,95*
ab € 25,47*
€ 34,21*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 26,62*
€ 34,44*
€ 5,95*
ab € 28,52*
€ 37,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
268-1302.38
ab € 25,13*
Ähnlich
Styro
268-1302.88
ab € 31,48*
Ähnlich
Styro
268-1302.98
ab € 27,73*
Ähnlich
Styro
268-1302.99
ab € 31,44*
Ähnlich
Styro
268-0303.98
ab € 39,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.