Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Ordnungsmappe
>
Artikel
Exacompta Ordnungsmappe 540703E DIN A4 7Fächer Karton grün
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1682-127613160
Hersteller:
Exacompta
Herst.-Nr.:
540703E
EAN/GTIN:
3130635407039
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Ein gutes Preis-Leistungsverhältnis für eine sehr funktionelle Ordnungsmappe aus edlen Materialien. Ideal, um (nicht) perforierte Dokumente nach Kategorien zu ordnen und abzulegen. Deckel mit Vordruck für eine einfache Kennzeichnung der Fächer.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordnungsmappe
Maße:
24,5 x 32 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
170 g/m²
Grammatur Einband:
355 g/m²
Taben:
blanko
max. Anzahl der Blätter:
250 Bl. (80 g/m²)
Verschluss:
Gummizugverschluss
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material des Einbandes:
Colorspankarton
Werkstoff:
Recyclingkarton
Farbe:
grün
Farbe des Fächerblocks:
schwarz
Anzahl der Fächer:
7 Fächer
... >
Ordnen & Registrieren
>
Mappen & Zubehör
>
Ordnungsmappen
Weitere Suchbegriffe:
Ordnungs-Mappe
,
Ordnungsmappe
,
exacompta manila ordnungsmappe
,
faltmappe
,
faltmappe pappe
,
Ablegemappen
,
Aktenmappen
,
Archivmappen
,
Dokumentenmappen
,
Dokumententaschen
,
Eckspanner
,
Eckspannermappen
,
Eckspannmappen
,
Fächermappen
,
Mappen
,
Ordnungsmappen
,
Organizer
,
Projektmappen
,
Registermappen
,
Sammelmappen
,
Sortiermappen
,
Unterschriftenmappen
,
Unterschriftsmappen
,
Vorsortierer
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 1,91*
€ 3,53*
Lager 1682
2 Tage
93
1
€ 5,95*
ab € 2,04*
€ 3,60*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 2,11*
€ 3,83*
Lager 690
3 Tage
61
1
€ 5,49*
ab € 2,28*
€ 3,94*
Lager 639
4 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 2,82*
€ 4,72*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELBA Ordnungsmappe "chic" A4, 7 Fächer, mit Spanngummi, aus 450 g/m² Karton (RC), grün
ELBA
400002025
ab € 5,01*
Ähnlich
Pagna 40058-03 Tab-Register Grün
Pagna
40058-03
ab € 1,63*
Ähnlich
Pagna Ordnungsmappe Easy 7 Fächer
Pagna
24061-03
ab € 1,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen