Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bankers Box Archivbox System 00810-FFEU grau/weiß


Menge:  Box  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-128009200
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     00810-FFEU
EAN/GTIN:
     5016291008101
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Fastfold Ausführung für einfachen und schnellen Zusammenbau. Dank des überdimensionierten Deckels ist sogar die Aufbewahrung von Hängemappen im A4- oder Foolscap-Format möglich. Lieferung gefaltet.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
System
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Archivbox System
Maße:
33,5 x 29,2 x 40,4 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A4
Anzahl der Ordner:
4 Ordner (80 mm)
max. Anzahl der Hängemappen:
40 Hängemappen
Deckel vorhanden:
Ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Archivdruck vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Ja
stapelbar:
Ja
Lieferung gefaltet:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Karton, 100 % recycelt
Farbe:
grau/weiß
Weitere Suchbegriffe: Aktenschachtel, Altablagebox, Altablageschachtel, Archivboxen, Archivcontainer, Archivdepot, Archivierungsboxen, Archivkarton, Archivschachtel, Ordnerdepot, Transportschachtel, Aktenbogen, Kanzlei-Papier, Kanzleibogen, Kanzleipapier, Sammelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Transport-Box, Transportbox, archivcontainer r-kive, ablageschachtel, Ablageboxen, Ablageschachteln, Ablagesysteme, Aktenaufbewahrungsboxen, Aktenboxen, Archivierungen, Archivsammler, Archivschachteln, Aufbewahrung, Aufbewahrungsboxen, Kartons, Mehrzweckboxen, Multifunktionsboxen, Ordnerarchive, Ordnerkartons, Sammelboxen
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
348
1
pro Box
€ 5,95*
ab € 4,71*
€ 7,27*
1 Tag
41
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,72*
€ 7,28*
9 Tage
72
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,80*
€ 7,48*
1
pro Box
€ 7,95*
ab € 4,79*
€ 7,65*
1 Tag
41
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 5,98*
€ 9,27*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 7,27*
€ 8,65
pro Box
ab 5 Boxen
€ 6,71*
€ 7,98
pro Box
ab 10 Boxen
€ 6,33*
€ 7,53
pro Box
ab 20 Boxen
€ 6,24*
€ 7,43
pro Box
ab 50 Boxen
€ 5,73*
€ 6,82
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 4,71*
€ 5,60
pro Box
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
60810000
ab € 6,687*
Ähnlich
Fellowes
4472401
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.