Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Markierungspunkt 1842 8mm rot 540 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-129000430
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     1842
EAN/GTIN:
     4008705018425
Suchbegriffe:
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Markierungspunkte
Haft-Etiketten
Ideal zum Kennzeichnen, Markieren und Organisieren. Farben sorgen für mehr Übersicht. Haftend auf allen Oberflächen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
VARIO
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Markierungspunkt VARIO
Durchmesser:
8 mm
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
selbstklebend:
Ja
wieder ablösbar:
Nein
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
handschriftlich, Schreibmaschine
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Papier
Farbe:
rot
Anzahl der Etiketten je Blatt:
108 Etik./Bl.
Anzahl der Blätter je Packung:
5 Bl./Pack.
Anzahl der Etiketten je Packung:
540 Etik./Pack.
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
100
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,68*
€ 1,05*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 0,65*
€ 1,13*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,68*
€ 1,17*
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 0,71*
€ 1,20*
Lager 1682
66
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 0,75*
€ 1,27*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,27*
€ 1,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,13*
€ 1,34
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,00*
€ 1,19
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,97*
€ 1,15
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,94*
€ 1,12
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,75*
€ 0,89
pro Paket
1 Paket enthält 540 Stück (ab € 0,00139* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.