Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Markierungspunkt 1872 19mm rot 100 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-129000530
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     1872
EAN/GTIN:
     4008705018722
Suchbegriffe:
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Markierungspunkte
Haft-Etiketten
Ideal zum Kennzeichnen, Markieren und Organisieren. Farben sorgen für mehr Übersicht. Sicher haftend auf allen Oberflächen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
VARIO
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Markierungspunkt VARIO
Durchmesser:
19 mm
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
selbstklebend:
Ja
wieder ablösbar:
Nein
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
handschriftlich, Schreibmaschine
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Papier
Farbe:
rot
Anzahl der Etiketten je Blatt:
20 Etik./Bl.
Anzahl der Blätter je Packung:
5 Bl./Pack.
Anzahl der Etiketten je Packung:
100 Etik./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Haftetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Etiketten rund, Runde Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, herma etiketten rund, etiketten rund, Aufkleber, Etiketten, Farbpunkte, Haftpunkte, Klebepunkte, Kreisetiketten, Punktetiketten
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
100
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,68*
€ 1,04*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 0,68*
€ 1,14*
1 Tag
290
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 0,69*
€ 1,15*
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 0,68*
€ 1,15*
Lager 1682
234
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 0,76*
€ 1,29*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,29*
€ 1,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,16*
€ 1,38
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,02*
€ 1,21
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,96*
€ 1,14
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 0,76*
€ 0,90
pro Packung
1 Packung enthält 100 Etiketten (ab € 0,0076* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.