Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Zweckform Universaletikett 3661 70x67,7mm weiß 1200 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-129003901
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3661
EAN/GTIN:
     4004182036617
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Die Universaletiketten sind die Premium-Lösung zur Beschriftung von Unterlagen, Dokumenten und vielem mehr in Office und Home Office oder auch privat. Zum Adressieren und als Buchetiketten ist das Format besonders geeignet. Ultragrip® macht ultra-effizient: die innovative ultragrip®-Technologie mit dem spürbaren Profil auf dem Etikettenbogen gewährleistet einen ultra-präzisen und absolut staufreien Druckerdurchlauf. Ideal auch für Seriendruck und größere Druckaufträge. So arbeiten Sie effizient wie stressfrei und schaffen sich wertvolle Zeit für die wirklich wichtigen Dinge. Ideen drucken – einfach & professionell: mit Etiketten von Avery Zweckform können Sie den kostenlosen Online Etiketten-Designer unter www.avery.eu/print nutzen. Gestalten Sie Ihr Etikett mit der Software komplett selbst, verwenden Sie eine der Design-Vorlagen zu zahlreichen Themen, die Sie individuell anpassen können oder laden Sie Ihr fertiges Design hoch und drucken anschließend standgenau aus. So schnell und einfach sorgen Sie für einen professionellen Auftritt.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ultragrip
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Universaletikett ultragrip
Produktverwendung:
Papier, Karton, Glas, gängigen Kunststoff
Maße:
70 x 67,7 mm (B x H)
Anordnung auf:
A4-Blatt
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
selbstklebend:
Ja
wieder ablösbar:
Nein
witterungsbeständig:
Nein
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material:
Papier
PVC-frei:
Ja
Farbe:
weiß
Anzahl der Etiketten je Blatt:
12 Etik./Bl.
Anzahl der Blätter je Packung:
100 Bl./Pack.
Anzahl der Etiketten je Packung:
1.200 Etik./Pack.
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,75*
ab € 20,35*
€ 27,37*
3 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 2,90*
ab € 20,56*
€ 27,58*
2 Tage
9
pro Packung
€ 5,49*
ab € 20,75*
€ 27,72*
11 Tage
50
pro Packung
€ 5,87*
ab € 24,56*
€ 32,59*
Lager 1682
79
pro Packung
€ 5,95*
ab € 26,92*
€ 35,28*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,28*
€ 41,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,15*
€ 41,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,16*
€ 40,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,34*
€ 38,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,81*
€ 36,66
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,92*
€ 32,03
pro Packung
1 Packung enthält 1.200 Etiketten (ab € 0,02244* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.