Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-129059001 Herst.-Nr.: 4908 EAN/GTIN: 4008705049085 |
| |
|
| | |
| Für optisch anspruchsvolle Anwendungen z. B. hochwertige Produktaufkleber, Fotodrucke, Präsentationen. Glänzendes Glossy-Papier mit hoher Deckkraft, für farbintensive Drucke mit hoher Konturenschärfe. Top-Farblaserdrucke in Fotoqualität, gleichmäßige Tonerübertragung. Nicht für Inkjetdrucker geeignet. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | SPECIAL | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Universaletikett SPECIAL | Maße: | 96 x 139,7 mm (B x H) | Anordnung auf: | A4-Blatt | Ausführung des Papiertyps: | chlorfrei gebleicht | selbstklebend: | Ja | wieder ablösbar: | Nein | umlaufender Rand vorhanden: | Ja | abgerundete Ecken vorhanden: | Ja | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Laserdrucker, Farblaserdrucker, Kopierer, Farbkopierer | Zertifikat/Zulassung: | Forest Stewardship Council® (FSC®) | Made in Germany: | Ja | Material: | Papier | Farbe: | weiß | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | glänzend | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 4 Etik./Bl. | Anzahl der Blätter je Packung: | 25 Bl./Pack. | Anzahl der Etiketten je Packung: | 100 Etik./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, kopieretiketten herma, inkjet etiketten, wiederablösbare etiketten weiss, Adressetiketten, Aufkleber, Computeretiketten, Druckeretiketten, Etiketten, Klebeetiketten, Produktetiketten, Universaletiketten, Vielzwecketiketten |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,78* | ab € 15,68* | € 21,90* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 15,65* | € 21,92* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 15,78* | € 21,94* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 15,80* | € 22,06* | | | | Lager 1682 | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 18,02* | € 24,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Etiketten (ab € 0,1802* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|