| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-129062100 Herst.-Nr.: KRED11354 EAN/GTIN: 3700713038419 |
| |
|
| | |
| Quattro-Print Versandetikett 32 x 57 mm (B x H) Papier weiß 1.000 Etik./Rl. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Versandetikett | Verwendung für Gerätetyp: | DYMO LabelWriter 300 Serie, -400 Serie, -450 Serie, -Wireless, LW 4XL | Kompatibel mit: | DYMO S0722540 | Maße: | 32 x 57 mm (B x H) | wieder ablösbar: | Ja | Werkstoff: | Papier | Farbe: | weiß | Anzahl der Etiketten je Rolle: | 1.000 Etik./Rl. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Etiketten Papier, Papieretiketten, adressaufkleber, Absenderetiketten, Beschriftungsetiketten, Etiketten, Etikettendruckerzubehöre, Etikettenrollen, Klebeetiketten, Rollenetiketten, Schriftbandetiketten, Schriftbandetikettten, Versandetiketten |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 5,12* | € 7,73* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 5,07* | € 7,89* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 8,58* | € 20,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,00512* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|