| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-129062300 Herst.-Nr.: KREBDK11202 EAN/GTIN: 3700713149948 |
| |
|
| | |
| Quattro-Print Versandetikett 62 x 100 mm (B x H) Papier weiß 300 Etik./Rl. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Versandetikett | Verwendung für Gerätetyp: | Brother Etikettendrucker QL-500, -550, -560, -570, -650TD, -700, -710W, -720NW, -800, -810W, -820NWB, -1050, -1060N, -1100, -1110NWB | Kompatibel mit: | Brother DK11202 | Maße: | 62 x 100 mm (B x H) | abgerundete Ecken vorhanden: | Nein | witterungsbeständig: | Nein | perforiert: | Nein | Werkstoff: | Papier | Farbe: | weiß | Anzahl der Etiketten je Rolle: | 300 Etik./Rl. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: adressaufkleber, Absenderetiketten, Beschriftungsetiketten, Etiketten, Etikettendruckerzubehöre, Etikettenrollen, Klebeetiketten, Rollenetiketten, Schriftbandetiketten, Schriftbandetikettten, Versandetiketten |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 8,79* | € 12,43* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 8,71* | € 12,70* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 14,41* | € 27,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 300 Stück (ab € 0,0293* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|