Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-129103901 Herst.-Nr.: 3422 EAN/GTIN: 4004182034224 |
| |
|
| | |
| Die Universal-Etiketten eignen sich z.B. zum Organisieren von Unterlagen. Mit einzigartiger ultragrip-Technologie für einen garantiert präzisen Druckereinzug und staufreien Druckerdurchgang. Ideal für die vielseitige Beschriftung. Starke Klebkraft in Top Qualität. Universaletiketten für jeden Bedarf mit einem gestochen klaren Druckbild ohne Verwischen. Gestalten und drucken Sie Ihre Aufkleber schnell und einfach - mit den kostenlosen Avery Zweckform Etiketten Vorlagen und Software-Lösungen unter www.avery.eu/print oder den im Microsoft® Office Paket integrierten Basis-Vorlagen. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | ultragrip | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Universaletikett ultragrip | Produktverwendung: | Papier, Karton, Glas, Kunststoff | Maße: | 70 x 35 mm (B x H) | Anordnung auf: | A4-Blatt | Ausführung des Papiertyps: | chlorfrei gebleicht | Klebemasse lösungsmittelfrei: | Ja | selbstklebend: | Ja | wieder ablösbar: | Nein | witterungsbeständig: | Nein | umlaufender Rand vorhanden: | Nein | abgerundete Ecken vorhanden: | Nein | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer | Zertifikat/Zulassung: | Forest Stewardship Council® (FSC®) | Material: | Papier | Farbe: | weiß | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 24 Etik./Bl. | Anzahl der Blätter je Packung: | 100 Bl./Pack. | Anzahl der Etiketten je Packung: | 2.400 Etik./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Fotoetikett, Hochglanzetikett, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, adress-etiketten avery, adressaufkleber, laserdruckerpapier a4, Aufkleber, Computeretiketten, Druckeretiketten, Etiketten, Klebeetiketten, Produktetiketten, Universaletiketten, Vielzwecketiketten |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 17,94* | € 24,04* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 20,13* | € 26,59* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 20,05* | € 26,62* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 20,23* | € 26,87* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 25,33* | € 33,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2.400 Etiketten (ab € 0,01056* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|