Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Etikett PREMIUM 4425 105x57mm weiß 1.000 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-129158201
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4425
EAN/GTIN:
     4008705044257
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Garantiert staufrei und high-speed-fähig durch extra starken Spezialverbund. Hoher Weißegrad und gleichmäßige Oberfläche für beste Druckergebnisse. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
PREMIUM
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Universaletikett PREMIUM
Internetmarke:
INTERNETMARKE mit Empfängeranschrift
Maße:
105 x 57 mm (B x H)
Anordnung auf:
A4-Blatt
Grammatur:
70 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht
selbstklebend:
Ja
wieder ablösbar:
Nein
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Farbkopierer
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Made in Germany:
Ja
Material:
Papier
Farbe:
weiß
Anzahl der Etiketten je Blatt:
10 Etik./Bl.
Anzahl der Blätter je Packung:
100 Bl./Pack.
Anzahl der Etiketten je Packung:
1.000 Etik./Pack.
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 16,02*
€ 21,97*
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 16,04*
€ 21,99*
1 Tag
17
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 16,20*
€ 22,06*
8 Tage
100
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 17,15*
€ 23,24*
Lager 1682
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 19,64*
€ 26,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,16*
€ 31,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,70*
€ 30,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,28*
€ 30,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,40*
€ 29,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,54*
€ 26,82
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,64*
€ 23,37
pro Packung
1 Packung enthält 100 Etiketten (ab € 0,1964* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.