Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Zweckform Etikett 3483-200 105x148mm weiß 880 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     1682-129222501
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3483-200
EAN/GTIN:
     4004182249604
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Mit einzigartiger ultragrip-Technologie für einen garantiert präzisen Druckereinzug und staufreien Druckerdurchgang. Ideal für die vielseitige Beschriftung oder zum Versand. Starke Klebkraft in Top Qualität. Universaletiketten für jeden Bedarf mit einem gestochen klaren Druckbild ohne Verwischen durch beste Toner Verankerung. Gestalten und drucken Sie Ihre Aufkleber schnell und einfach - mit den kostenlosen Avery Etiketten Vorlagen und Software-Lösungen unter www.avery.eu/print oder den im Microsoft® Office Paket integrierten Basis-Vorlagen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ultragrip
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Universaletikett ultragrip
Produktverwendung:
Papier, Karton, Glas, Kunststoff
Internetmarke:
INTERNETMARKE mit Empfängeranschrift
Maße:
105 x 148 mm (B x H)
Anordnung auf:
A4-Blatt
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Nein
selbstklebend:
Ja
wieder ablösbar:
Nein
witterungsbeständig:
Nein
blickdicht:
Nein
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material:
Papier
PVC-frei:
Ja
Farbe:
weiß
Anzahl der Etiketten je Blatt:
4 Etik./Bl.
Anzahl der Blätter je Packung:
220 Bl./Pack.
Anzahl der Etiketten je Packung:
880 Etik./Pack.
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
39
pro Paket
€ 4,75*
ab € 37,56*
€ 48,47*
1 Tag
15
pro Paket
€ 5,49*
ab € 37,69*
€ 48,72*
Lager 1682
41
pro Paket
€ 5,95*
ab € 39,72*
€ 51,38*
2 Tage
43
pro Paket
€ 2,90*
ab € 41,99*
€ 54,12*
1 Tag
18
pro Paket
€ 4,00*
ab € 41,90*
€ 54,12*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,38*
€ 61,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,07*
€ 60,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,54*
€ 58,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 45,59*
€ 54,25
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,28*
€ 51,50
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,72*
€ 47,27
pro Paket
1 Paket enthält 800 Etiketten (ab € 0,04965* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
4627
€ 0,21276*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.