Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-129239501 Herst.-Nr.: 8690 EAN/GTIN: 4008705086905 |
| |
|
| | |
| Garantiert staufrei und high-speed-fähig durch extra starken Spezialverbund. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Hoher Weißegrad und gleichmäßige Oberfläche für beste Druckergebnisse. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | PREMIUM | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Universaletikett PREMIUM | Internetmarke: | INTERNETMARKE mit Empfängeranschrift | Maße: | 148,5 x 205 mm (B x H) | Anordnung auf: | A5-Blatt mit Abziehlasche | Grammatur: | 70 g/m² | Ausführung des Papiertyps: | chlorfrei gebleicht | selbstklebend: | Ja | wieder ablösbar: | Nein | witterungsbeständig: | Nein | blickdicht: | Nein | umlaufender Rand vorhanden: | Nein | abgerundete Ecken vorhanden: | Nein | perforiert: | Nein | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Farbkopierer | Zertifikat/Zulassung: | Forest Stewardship Council® (FSC®) | Made in Germany: | Ja | Material: | Papier | Farbe: | weiß | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | matt | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 1 Etik./Bl. | Anzahl der Blätter je Packung: | 400 Bl./Pack. | Anzahl der Etiketten je Packung: | 400 Etik./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsband, Beschriftungsbänder, Etikettenband, Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, herma adressetiketten weiß, adress-etiketten herma, adress etiketten, Aufkleber, Computeretiketten, Druckeretiketten, Etiketten, Klebeetiketten, Produktetiketten, Universaletiketten, Vielzwecketiketten |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 28,02* | € 37,07* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 27,97* | € 37,09* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 28,64* | € 37,88* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,78* | ab € 28,76* | € 38,05* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 30,19* | € 39,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 400 Etiketten (ab € 0,07005* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|