Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Laminiergerät Calibre 5740701 DIN A4 anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-131002300
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5740701
EAN/GTIN:
     043859718245
Suchbegriffe:
Heiß-Laminator
Heiß-Laminiergerät
Heiß-Laminiermaschine
Heißlaminator
Sensor erkennt falsch eingelegte Folien und verhindert Folienstaus. HotSwap Technologie für schnellen Wechsel zwischen verschiedenen Folienstärken. HeatGuard™ Technologie mindert die Oberflächentemperatur. Automatische Abschaltfunktion nach 30 Minuten Nicht-Gebrauch reduziert den Energieverbrauch.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Calibre
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Laminiergerät Calibre
Art des Laminierverfahrens:
Heiß-/Kaltlaminierung
Maße:
45 x 11 x 14,5 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A4
Laminiergeschwindigkeit:
500 mm/min
Folienstõrke:
80-125 µm
max. Breite des zugeführten Materials:
240 mm
erforderliche Dauer des Vorheizens:
1 min
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
Rücklauffunktion vorhanden:
Ja
Anzahl der Rollen:
2 Rollen
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Starterkit für 10 Laminationen
Gewicht:
2,27 kg
Farbe:
anthrazit
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 98,94*
€ 126,15*
€ 5,50*
ab € 97,87*
€ 126,15*
Lager 1682
3
Frei Haus
ab € 99,42*
€ 126,16*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 98,69*
€ 126,26*
€ 4,95*
ab € 98,28*
€ 129,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,16*
€ 150,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,17*
€ 145,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,64*
€ 132,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,16*
€ 125,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,42*
€ 118,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
53962
ab € 2,69*
Sonstiges
Fellowes
53963
ab € 3,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.