Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Beschriftungsgerät PTD210VPZG1 TZe-Bänder 3,5/6/9/12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-133008000
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PTD210VPZG1
EAN/GTIN:
     4977766757287
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Das elegante P-touch D210VP ist ein kompaktes Beschriftungsgerät für den Schreibtisch, welches aber auch problemlos mobil verwendet werden kann. Mit dem P-touch D210VP fällt es Ihnen leicht, Übersicht und Ordnung zu schaffen. Neben verschiedenen Schriftstilen, Rahmen und Symbolen bieten mehrere feste oder bearbeitbare Vorlagen dem Anwender weitere Layoutalternativen. Das P-touch D210VP ist immer schnell zur Hand, wenn es darum geht, professionelle, langlebige Etiketten zu erstellen. Anhand des grafischen Displays und der Vorschau kann das Layout und der Text des Etiketts vor dem Druck überprüft werden. Registrieren Sie Ihr Gerät gleich nach Kauf auf www.brother.de/registrierung, jedoch nicht später als drei Monate nach Datum des Kaufbeleges.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
PT-D210VP
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Beschriftungsgerät PT-D210VP
Maße:
15,7 x 6,8 x 14,9 cm (B x H x T)
Verwendung für Bandbreite:
3,5/6/9/12 mm
Art des Displays:
LCD-Anzeige
Ausführung des Displayanzeige-Umfangs:
1 x 15 Zeichen
Layout der Tastatur:
QWERTZ
Anzahl der Schriftgrößen:
3 Schriftgrößen
Anzahl der Schriftstile:
9 Schriftstile
Anzahl der Schriftarten:
14 Schriftarten
Typbezeichnung des Druckverfahrens:
Thermotransferdruck
max. Druckzeilen:
2 Druckzeilen
max. Druckhöhe:
9 mm
max. zulässige Druckgeschwindigkeit:
20 mm/s
Anzahl Zeichen:
825 Zeichen, 617 Symbole
Anzahl der Umrahmungsstile:
97 Umrahmungsstile
Auflösung des Druckbildes:
180 dpi
Barcode-Druck möglich:
Nein
Vertikaldruck möglich:
Ja
Unterstreichenfunktion vorhanden:
Ja
Schneidevorrichtung vorhanden:
Ja
Ausführung der Schneidevorrichtung:
manuell
Anzahl der Tasten:
62 Tasten
Stromversorgung:
Batterie, Netzbetrieb
Netzanschluss vorhanden:
Ja
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
TZe
Art der Batterien/Akkus:
AAA/Micro
Anzahl der Batterien/Akkus:
6 Batterien
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Nein
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Schriftband (12 mm x 4 m, schwarz auf weiß), Netzadapter, Hartschalenkoffer
Gewicht:
490 g
Garantiedauer:
3 Jahre (Registrierung erforderlich)
Farbe:
schwarz
Angebote (39)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 35,62*
€ 44,95*
2 Tage
2
€ 4,50*
ab € 35,71*
€ 45,28*
2 Tage
10
€ 4,50*
ab € 36,60*
€ 46,05*
€ 5,95*
ab € 36,73*
€ 46,20*
Lager 1682
9
€ 5,95*
ab € 41,55*
€ 51,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.