Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Beschriftungsgerät PTD200BWVPG1 sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-133008290
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PTD200BWVPG1
EAN/GTIN:
     4977766726122
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Das P-touch D200BWVP ist schnell zur Hand, wenn es um die Beschriftung professioneller Etiketten geht. Egal ob für schmale CD-Hüllen, Ablagekörbe, Hängeregister oder Ordner. Anhand des grafischen Displays und der Vorschau kann das Layout und der Text des Etiketts vor dem Druck überprüft werden. Registrieren Sie Ihr Gerät gleich nach Kauf auf www.brother.de/registrierung, jedoch nicht später als drei Monate nach Datum des Kaufbeleges.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
PT-D200BWVP
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Beschriftungsgerät PT-D200BWVP
Maße:
16,5 x 6,8 x 15,5 cm (B x H x T)
Verwendung für Bandbreite:
3,5/6/9/12 mm
Art des Displays:
LCD-Anzeige
Ausführung des Displayanzeige-Umfangs:
1 x 15 Zeichen
Layout der Tastatur:
QWERTZ
Anzahl der Schriftgrößen:
3 Schriftgrößen
Anzahl der Schriftstile:
9 Schriftstile
Anzahl der Schriftarten:
14 Schriftarten
Typbezeichnung des Druckverfahrens:
Thermotransferdruck
max. Druckzeilen:
2 Druckzeilen
max. Druckhöhe:
9 mm
max. zulässige Druckgeschwindigkeit:
20 mm/s
Speicher:
2.400 Zeichen
Anzahl der Umrahmungsstile:
97 Umrahmungsstile
Auflösung des Druckbildes:
180 dpi
Vertikaldruck möglich:
Ja
Unterstreichenfunktion vorhanden:
Ja
Schneidevorrichtung vorhanden:
Ja
Ausführung der Schneidevorrichtung:
manuell
Anzahl der Tasten:
61 Tasten
Stromversorgung:
Batterie, Netzbetrieb
Netzanschluss vorhanden:
Ja
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
TZe
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
weitere Funktionen:
Spiegeldruck
Art der Batterien/Akkus:
AAA/Micro
Anzahl der Batterien/Akkus:
6 Batterien
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Nein
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Schriftband (12 mm x 4 m, schwarz auf weiß), Netzadapter
Koffer vorhanden:
Ja
Betriebsanleitung vorhanden:
Ja
Gewicht:
490 g
Garantiedauer:
3 Jahre (Registrierung erforderlich)
Farbe:
schwarz/weiß
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 34,99*
€ 45,64*
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 35,93*
€ 47,21*
€ 6,78*
ab € 36,62*
€ 47,65*
€ 5,95*
ab € 36,75*
€ 48,03*
Lager 1682
10
€ 5,95*
ab € 41,63*
€ 53,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.