| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-133014700 Herst.-Nr.: KRED91201 EAN/GTIN: 3700713038556 |
| |
|
| | |
| Quattro-Print Schriftbandkassette DYMO S0721610 12 mm x 4 m (B x L) weiß schwarz Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Schriftbandkassette | Verwendung für Gerätetyp: | DYMO Letratag 2000, -100, -100H, -100T, -QX50, -XM, -XR | Originalzubehör: | Nein | Kompatibel mit: | DYMO S0721610 | Maße: | 12 mm x 4 m (B x L) | Farbe des Schriftbandes: | weiß | Druckfarbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO LT, DYMO LetraTag-Band, beschriftungsband dymo, Adressetiketten, Aufkleber, Beschriftungsetiketten, Beschriftungsgeräte, Beschriftungszubehöre, Etiketten, Etikettenkartuschen, Etikettenkassetten, Etikettenrollen, Farbbandkassetten, Schriftbänder, Schriftbänderetiketten, Schriftbänderkassetten, Schriftbandetiketten, Schriftbandkassetten, Versandetiketten |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 4,73* | € 7,65* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,99* | € 7,76* | | | | | | 4 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 8,23* | € 12,06* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 8,20* | € 12,14* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,10* | € 12,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|