Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Beschriftungsgerät PTP900WCZG1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-133019800
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PTP900WCZG1
EAN/GTIN:
     4977766827430
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Erstellen Sie mit diesem funktionsreichen, schnellen Etikettendrucker individuelle, langlebige Etiketten in vielen Farbkombinationen und Breiten. Entwerfen Sie Etiketten auf Ihrem PC, Mac, Tablet oder Smartphone und drucken Sie dann über USB oder WLAN. Fügen Sie Barcodes, Logos und andere Bilder, Rahmen und Texte ein und verknüpfen Sie sie mit vorhandenen Daten in Ihrer Tabellenkalkulation, um viele Etiketten auf einmal zu drucken. Die fortschrittliche Schneidevorrichtung mit einfacher Abziehfunktion sorgt für eine effiziente Etikettierung. Die optionale wiederaufladbare Akkubasis bietet eine komplett mobile Etikettierlösung. Mit einer großen Auswahl an Farbkombinationen und Bandbreiten bis zu 36 mm, nahezu randlosem Druck und hohen Druckgeschwindigkeiten bei hoher Auflösung ist der PT P900Wc ideal für das Gebäudemanagement, die Dokumentenarchivierung, die Etikettierung von Wirtschaftsgütern und die Erstellung von Etiketten auf Abruf, wann und wo immer sie benötigt werden. Erstellen und drucken Sie einfach Etiketten von Ihrem Smartphone oder Tablet, ohne Ihren PC einschalten zu müssen. Die Brother iPrint&Label App lässt sich drahtlos mit dem PT P900Wc verbinden, damit Sie Etiketten von Ihrem iOS oder Android Gerät aus entwerfen und drucken können. Wenn Sie elektrische Kabel und Geräte kennzeichnen müssen, können Sie mit der speziellen Brother Pro Label Tool App Etiketten zum Umwickeln von Kabeln oder zum Aufkleben auf Frontplatten, elektrische Verteilertafeln und anderen Spezialgeräten für den Elektrikerbereich drucken. Registrieren Sie Ihr Gerät gleich nach Kauf auf www.brother.de/registrierung, jedoch nicht später als drei Monate nach Datum des Kaufbeleges.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
PT-P900Wc
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Beschriftungsgerät PT-P900Wc
Maße:
11,8 x 14,6 x 19,2 cm (B x H x T)
Verwendung für Bandbreite:
TZe: 3,5/6/9/12/18/24/36, HGe: 3,5/6/9/12/18/24/36, HSe: 5,2/9/11,2/21/31, FLe: 21 mm
Anzahl der Schriftstile:
12 Schriftstile
max. Druckhöhe:
32 mm
max. zulässige Druckgeschwindigkeit:
80 mm/s
Speicher:
6 Mbyte
Anzahl der Umrahmungsstile:
154 Umrahmungsstile
Auflösung des Druckbildes:
360 dpi
Barcode-Druck möglich:
Ja
Systemanforderung:
Windows®, Mac universell
Vertikaldruck möglich:
Ja
Schneidevorrichtung vorhanden:
Ja
Ausführung der Schneidevorrichtung:
automatisch
Anzahl der Tasten:
3 Tasten
Stromversorgung:
Akku, Netzbetrieb
Netzanschluss vorhanden:
Ja
Art des Anschlusses:
USB 2.0, WLAN
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
TZe, HGe, HSe, FLe
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
weitere Funktionen:
Spiegeldruck, Mehrfachausdruck, Nummerierung
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. TZe-Schriftbandkassette (36 mm x 8 m, schwarz auf weiß), Netzadapter, Netzkabel, USB-Kabel
optionales Zubehör:
Akku Li-Ion PA-BT-4000LI
Betriebsanleitung vorhanden:
Ja
Gewicht:
1.480 g
Garantiedauer:
3 Jahre (Registrierung erforderlich)
Farbe:
anthrazit
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 190,08*
€ 219,12*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 196,66*
€ 225,19*
99 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 197,88*
€ 228,53*
pro Stück
€ 1,95*
ab € 199,72*
€ 229,01*
Lager 1682
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 227,18*
€ 255,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,12*
€ 303,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,11*
€ 301,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,97*
€ 281,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,98*
€ 276,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,18*
€ 270,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.