| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-135004700 Herst.-Nr.: 8.A4TT.35 EAN/GTIN: 3660141882179 |
| |
|
| | |
| Diese Regale sind einfach zu montieren und werden flach verpackt geliefert. Die vier in alle Richtungen beweglichen Rollen ermöglichen ein einfaches Bewegen. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Prospektständer | Maße: | 50 x 167,8 x 38,5 cm (B x H x T) | Für Papierformat: | DIN A4 | drehbar: | Nein | zusammenklappbar: | Nein | Ausführung des Fußes: | Zweiarmfuß mit 4 Rollen | Lenkrolle feststellbar: | Nein | Gewicht: | 8 kg | Werkstoff: | Aluminium | Werkstoff des Fachbodens: | Polystyrol | Farbe: | transparent | Farbe des Gestells: | alu | Anzahl der Fächer: | 8 Fächer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, prospektaufsteller, Aufsteller, Bodenaufsteller, Flyerständer, Informationsaufsteller, Informationsständer, Infoständer, Plakatständer, Präsentationsständer, Prospektverteiler, Reklameständer, Tischaufsteller, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Tischständer |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 38 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 208,98* | € 261,10* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 211,79* | € 279,08* | | | | Lager 1682 | | | | | | Frei Haus | ab € 239,84* | € 292,43* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 256,59* | € 320,18* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 338,50* | € 406,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|