Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-135013700 Herst.-Nr.: 74158D EAN/GTIN: 9002493108936 |
| |
|
| | |
| Für eine gut sichtbare Platzierung Ihrer Werbung hat Exacompta diesen Tisch-Prospekthalter von Exacompta entworfen. Zeigen Sie Ihren Kunden Ihr Portfolio anhand von Flyern, Broschüren, Prospekten oder Kundenmagazinen und präsentieren Sie diese in den Prospekthaltern im klassischen, dezenten Design. Sofort einsatzbereit, es ist kein Zusammenbau notwendig, da er aus einem Guss gefertigt ist. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Office Exacryl | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Prospekthalter Office Exacryl | Maße: | 23,7 x 33,9 x 15,5 cm (B x H x T) | Für Papierformat: | DIN A4 | max. Füllhöhe an Papier: | 28 mm | Wandbefestigung möglich: | Nein | Montageart bei Lieferung: | komplett montiert | Werkstoff: | Polystyrol | Farbe: | kristall | Anzahl der Fächer: | 3 Fächer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, prospektaufsteller a4 quer, tischprospekthalter, wandprospekthalter acryl, Aufsteller, Dokumentenhalter, Infodisplays, Informationsaufsteller, Infoständer, Infotafeln, Kundenstopper, Magazinständer, Tischaufsteller, Tischständer |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 12,02* | € 18,27* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 12,94* | € 18,98* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 14,04* | € 19,99* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 14,44* | € 20,60* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 14,94* | € 21,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|