Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Glastafel 7-104563 100x150cm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-150002601
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-104563
EAN/GTIN:
     8713797078856
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Farbenfrohes, dekoratives Glasboard in schlichtem Design, mit allen Funktionen von klassischen Notiztafeln / Whiteboards. Legamaster-Glasboards können in waagerechter oder senkrechter Position montiert werden. Eine hygienische Glasoberfläche, die sich mit Legamaster-Reiniger für Whiteboards und Glasboards leicht reinigen und sauber halten lässt. Optional kann eine Markerablage 200 mm (Art.-Nr. 7-126800) mit fest haftendem Klebestreifen am Glasboard befestigt werden. Es halten nur extra starke Magnete. Die Beschreibbarkeit / Trockenwischfähigkeit der Oberfläche wird bei Verwendung von Legamaster-Zubehör für 25 Jahre gewährleistet.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Coloured
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Glasboard Coloured
Maße der Oberfläche:
150 x 100 x 0,4 cm (B x H x T)
Tafel magnethaftend:
Ja
Tafel beschreibbar:
Ja
abwischbar:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Nein
Montageanleitung vorhanden:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 2 extra starke Magnete (Ø 12 mm), Kreidemarker
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Werkstoff:
Sicherheitsglas
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, magnetboard glas, magnetboard, planmaster magnettafel, Glasboards, Glastafeln, Magnettafeln, Magnetwände, Multifunktionstafeln, Tafeln, Whiteboards
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 187,77*
€ 228,80*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,51*
€ 230,65*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 195,63*
€ 236,02*
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 207,41*
€ 250,00*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 198,72*
€ 254,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,00*
€ 297,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,37*
€ 294,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,61*
€ 267,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,28*
€ 253,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,41*
€ 246,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legamaster
7-122100
ab € 12,17*
Zubehör
Legamaster
7-122700
ab € 18,84*
Zubehör
Legamaster
7-575500
ab € 42,45*
Zubehör
Legamaster
7-570000
ab € 26,76*
Zubehör
Legamaster
7-122600
ab € 11,85*
Zubehör
Maul
6399809
ab € 101,02*
Zubehör
Legamaster
7-126800
ab € 9,86*
Zubehör
Legamaster
7-125200
ab € 26,01*
Zubehör
Legamaster
7-181700
ab € 11,94*
Zubehör
Legamaster
7-181600
ab € 14,89*
Zubehör
Legamaster
7-118195
ab € 11,93*
Zubehör
Legamaster
7-118119
ab € 10,35*
Zubehör
Legamaster
7-159499
ab € 20,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.