Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Glastafel GTL12020009 200x120cm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-150017901
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     GTL12020009
EAN/GTIN:
     4016946710855
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Das erste Whiteboard das diesen Namen wirklich verdient! Im Gegensatz zu den bisher im Markt üblichen Schreibtafeln aus Glas, besticht sie durch ihre Farbe, welche durch einen geringen Eisenanteil im Glas erreicht wird. Die Tafel ist in verschiedenen Formaten erhältlich und die rahmenlose Aufhängung rundet das überzeugende Design ab. Alle Produkte sind miteinander kombinierbar, denn die rahmenlosen Tafeln können direkt neben- oder untereinander im Hoch- oder Querformat montiert werden. 25 Jahre Herstellergarantie auf die Glas-Oberfläche bei ordnungsgemäßer Nutzung. Auf dieser Tafel halten nur Neodym-Magnete.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Glasboard
Maße der Oberfläche:
200 x 120 x 0,4 cm (B x H x T)
Tafel magnethaftend:
Ja
Tafel beschreibbar:
Ja
abwischbar:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Nein
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 2 Neodymmagnete
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Werkstoff:
Tempered Glas
Farbe:
reinweiß
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Glasboardmagnet, Glasmagnet, Neodymmagnet, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, weißwandtafel emailliert, magnetboard, magnetboard glas, Glasboards, Glastafeln, Magnettafeln, Magnetwände, Multifunktionstafeln, Tafeln, Whiteboards
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 256,20*
€ 319,55*
13 Tage
74
Frei Haus
ab € 267,53*
€ 319,55*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 268,22*
€ 319,79*
Lager 1682
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 291,48*
€ 347,85*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 292,08*
€ 368,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,85*
€ 413,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,02*
€ 410,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,34*
€ 358,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,92*
€ 355,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,48*
€ 346,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
HMN16
ab € 9,26*
Zubehör
Franken
ZKM96
ab € 23,67*
Zubehör
Franken
ZKM99
ab € 7,67*
Zubehör
Franken
ZKM97
ab € 11,65*
Zubehör
Franken
ZKM1503
ab € 3,80*
Zubehör
Franken
ZKM1502
ab € 3,80*
Zubehör
Franken
ZKM1504
ab € 3,80*
Zubehör
Franken
ZKM1507
ab € 3,80*
Zubehör
Franken
ZKM1510
ab € 3,82*
Zubehör
Franken
ZKM1509
ab € 3,80*
Zubehör
Franken
ZKM0910
ab € 4,27*
Zubehör
Franken
ZKM L99
ab € 9,00*
Zubehör
Franken
ZKM L04
ab € 2,54*
Zubehör
Franken
ZKM L19
ab € 2,65*
Zubehör
Franken
ZKM L05
ab € 2,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.