Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office Glastafel GQR0450 drehbar weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-150131801
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     GQR0450
EAN/GTIN:
     5603750106753
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
Mobiles, um die horizontale Achse drehbares Glasboard. An diesen Glastafeln halten nur die extra starken Magnete. Auf der integrierten Stiftablage aus poliertem Edelstahl können Sie Ihr Zubehör sicher verstauen.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Glasboard
Maße der Oberfläche:
150 x 120 x 0,8 cm (B x H x T)
Tafel magnethaftend:
Ja
Tafel beschreibbar:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Ja
Ausführung des Fußes:
Zweiarmfuß mit 4 Lenkrollen
Lenkrolle feststellbar:
Ja
Garantiedauer:
2 Jahre
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Werkstoff:
Sicherheitsglas
Material des Rahmens:
Metall
Farbe:
weiß
Farbe des Rahmens:
chrom
Weitere Suchbegriffe: Stativ-Drehtafel, Stativdrehtafel, Wende-Weißwandtafel, Wendetafel, Glas-Board, Glas-Whiteboard, Glasboard, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, magnetboard, Glasboards, Glastafeln, Magnettafeln, Magnetwände, Multifunktionstafeln, Tafeln, Whiteboards
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 829,56*
€ 867,02*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 850,99*
€ 889,13*
Frei Haus
ab € 865,99*
€ 935,33*
4 Tage
5
€ 5,00*
ab € 1.073,74187*
€ 1.124,53187*
€ 5,50*
ab € 1.326,26*
€ 1.392,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 867,02*
€ 1.031,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 864,00*
€ 1.028,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 848,14*
€ 1.009,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 836,22*
€ 995,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 829,56*
€ 987,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
GQR0350
ab € 684,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.