Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Jahresplaner JetPlaner SJPC1235 120x90cm 12Monate weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-150148200
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     SJPC1235
EAN/GTIN:
     4016946070867
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
Kompletter Jahresplaner, immer wieder neu beschriftbar. Zwei Felder zu jeder Position frei verfügbar. Datumsstreifen nicht im Lieferumfang enthalten. 5 Jahre Garantie auf die Oberfläche.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
JetPlaner 1235
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Jahresplaner JetPlaner 1235
Maße:
120 x 90 cm (B x H)
Abmessung des Tagesfeldes:
4 x 10 mm (B x H)
Abmessung des Rasters:
171 x 10 mm (B x H)
Ausführung der Zeiteinteilung:
12 Monate
max. Anzahl der Mitarbeiter/Projekte:
35 Mitarbeiter/Projekte
Tafel magnethaftend:
Ja
Tafel beschreibbar:
Ja
feucht abwischbar:
Nein
Ablageschale vorhanden:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 20 magnetische Namensschilder (10 x 50 mm), 2 m farbige Magnetbänder (5 mm breit), je 1 m in rot und grün, magnetisches Datumlot zur Kennung des aktuellen Tages, 1 Tafelschreiber, 1 FineMarker, 3 Magnete
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Material des Rahmens:
Aluminium/Kunststoff
Farbe:
weiß
Oberflächenbeschaffenheit:
speziallackiert
Farbe des Rahmens:
silbereloxiert/hellgrau
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
27
pro Stück
Frei Haus
ab € 129,13*
€ 160,20*
2 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 2,90*
ab € 134,50*
€ 165,48*
13 Tage
18
pro Satz
Frei Haus
ab € 144,01*
€ 176,35*
Lager 1682
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 172,51*
€ 207,89*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 170,03*
€ 214,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,89*
€ 247,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,14*
€ 242,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,79*
€ 225,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,68*
€ 209,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,51*
€ 205,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
S1428
ab € 9,70*
Zubehör
Franken
S1429
ab € 10,39*
Zubehör
Franken
Z1904 10
ab € 6,25*
Zubehör
Franken
Z1994
ab € 3,75*
Zubehör
Franken
Z1991 03
ab € 0,95*
Zubehör
Franken
Z1991 02
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1991 01
ab € 0,99*
Zubehör
Franken
Z1708 03
ab € 1,78*
Zubehör
Franken
Z1708 10
ab € 1,76*
Zubehör
Franken
Z1703
ab € 4,89*
Zubehör
Franken
Z1926
ab € 4,28*
Zubehör
Franken
Z1929
ab € 4,42*
Zubehör
Franken
Z1925
ab € 4,46*
Zubehör
Franken
LS10
ab € 18,35*
Zubehör
Franken
M801 03
ab € 2,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.