Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DJOIS Sichttafelwandhalter 414109 DIN A4 10Sichttafeln sort.


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-150151799
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     414109
EAN/GTIN:
     3377994141093
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehzapfentafel
Drehzapfentasche
Metallreiter
Kassenständer
Aneinanderreihen in beliebiger Anzahl möglich.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sichttafelwandhalter
Maße:
38,5 x 24,5 x 5 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A4
max. Aufbewahrungsmenge:
10 Sichttafeln
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 5 Aufsteckreitern
Zubehör für die Wandbefestigung:
Abstandshalter, je 2 x Schrauben, Dübel
Garantiedauer:
10 Jahre
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
Farbe der Sichttafel:
je 2 x blau, rot, gelb, grün, schwarz
Anzahl der mitgelieferten Sichttafeln:
10 Sichttafeln
Angebote (48)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
16
1
pro Satz
€ 5,95*
ab € 30,76*
€ 38,27*
1
pro Satz
€ 5,50*
ab € 29,63*
€ 38,27*
9 Tage
27
1
pro Satz
€ 5,87*
ab € 30,74*
€ 38,33*
5 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 2,90*
ab € 31,31*
€ 39,11*
1
pro Satz
€ 4,30*
ab € 32,35*
€ 40,46*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 38,27*
€ 45,54
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 37,86*
€ 45,05
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 36,60*
€ 43,55
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 34,52*
€ 41,08
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 32,93*
€ 39,19
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 30,76*
€ 36,60
pro Satz
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.