Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Glasboard Artverum GL210 1200x900mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabb. / Anwendungsbsp.
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-150162290
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     GL210
EAN/GTIN:
     4004360857874
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
glas whiteboard
25 Jahre Herstellergarantie auf eine einwandfreie Beschreibbarkeit und Abwischbarkeit der Glasoberfläche (bei Verwendung des Sigel Glas-Magnetboard-Zubehörs). Das Glas-Magnetboard artverum® ist ein modernes Raumobjekt mit purer Ästhetik - herausragend in Sicherheit und Qualität. Die rahmenlose Aufhängung lässt das Glas-Magnetboard frei vor der Wand schweben. So wird mehrfach international prämiertes Design zum Blickfang in Ihren Räumen. Als stylische Plan- oder Infotafel im Büro oder zu Hause. Mit Magneten haften Notizen, Visitenkarten u. v. m. perfekt am Board. Die Glas-Magnetboards artverum® ist ein absoluter Blickfang, egal ob als Einzelstück oder als Ensemble nebeneinander an der Wand arrangiert. Die Boards sind nicht nur optisch, sondern auch in puncto Sicherheit ein Highlight. Silikonfüße auf der Rückseite. Es haften nur extra starke Neodym-Magnete.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Artverum
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Glasboard Artverum
Maße der Oberfläche:
120 x 90 x 1,8 cm (B x H x T)
Tafel magnethaftend:
Ja
Tafel beschreibbar:
Ja
abwischbar:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Nein
Normnummer:
DIN EN 12150-1
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 2 extra starke SuperDym-Magnete
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Werkstoff:
Sicherheitsglas
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Glasboards, Glastafeln, Magnetboard, Magnettafeln, Magnetwand, Magnetwände, Multifunktionstafeln, Tafeln, Whiteboards
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 280,98*
€ 365,16*
Frei Haus
ab € 307,83*
€ 370,26*
13 Tage
10
€ 5,87*
ab € 361,28*
€ 430,35*
€ 5,50*
ab € 359,67*
€ 430,35*
Lager 1682
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 372,84*
€ 443,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,79*
€ 528,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,44*
€ 515,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,36*
€ 458,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,01*
€ 451,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,84*
€ 443,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
BA110
ab € 7,90*
Zubehör
Sigel
BA120
ab € 12,70*
Zubehör
Sigel
BA121
ab € 6,20*
Zubehör
Sigel
BA140
ab € 8,45*
Zubehör
Sigel
BA181
ab € 3,54*
Zubehör
Sigel
BA182
ab € 8,38*
Zubehör
Sigel
BA188
ab € 9,32*
Zubehör
Sigel
BA189
ab € 8,32*
Zubehör
Sigel
BA195
ab € 7,68*
Zubehör
Sigel
BA210
ab € 13,24*
Zubehör
Sigel
BA211
ab € 13,20*
Zubehör
Sigel
BA700
ab € 7,53*
Zubehör
Sigel
BA701
ab € 12,60*
Zubehör
Sigel
BA705
ab € 15,80*
Zubehör
Sigel
BA715
ab € 4,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.