Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

magnetoplan Jahresplaner Manager 12365S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-150193400
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     12365S
EAN/GTIN:
     4013695013909
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
Die Planung mit dem Manager können Sie jederzeit starten und überblicken dabei immer ein volles, vor Ihnen liegendes Jahr. Abgelaufene Termine eines Monats werden gelöscht können für das nächste Jahr wieder neu verplant werden.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Manager
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Jahresplaner Manager
Maße:
92 x 62,5 cm (B x H)
Abmessung des Tagesfeldes:
22 x 46 mm (B x H)
Ausführung der Zeiteinteilung:
12 Monate
Anzahl der Planungsfelder:
74 Planungsfelder
Tafel magnethaftend:
Ja
Tafel beschreibbar:
Ja
feucht abwischbar:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Nein
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 1 Boardmarker magnetisch mit Löscher, 1 wasserlöslicher Boardmarker, 1 Datumsmagnet, 12 Monatsmagnete, verschiendene Jahreszahlen, magnethaftende Kalenderstreifen
Made in Germany:
Ja
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe:
weiß
Farbe des Rahmens:
silber
Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, Multiplaner Jahresplaner, Plantafel-Jahresplaner, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, planungstafel jahresplaner, plantafel jahresplaner, Jahresplantafeln, Kalender, Multifunktionsplaner, Organisationsplaner, Planer, Plantafeln, Planungstafeln, Projektkalender, Wandtafeln
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 115,52*
€ 147,43*
10 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 118,10*
€ 154,05*
Lager 1682
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 124,75*
€ 160,30*
6 Tage
21
pro Stück
Frei Haus
ab € 119,27*
€ 169,30*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 133,46*
€ 175,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,30*
€ 190,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,14*
€ 188,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,16*
€ 178,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,69*
€ 154,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,75*
€ 148,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
37365
ab € 69,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.