Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Regalbeschriftung
>
Magnetband
>
Magnetklebeband
>
Artikel
magnetoplan Magnetband 15510 Spender sk 19mmx5m
Menge:
Stück
Produktinformationen:
magnetoplan
Product Content
icecat
Lager 1682
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1682-152049700
Hersteller:
magnetoplan
Herst.-Nr.:
15510
EAN/GTIN:
4013695030043
Suchbegriffe:
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
Klebeabroller
Klebebandabroller
Praktischer Handabroller mit 5 m Magnetband. Zur sauberen und unsichtbaren Befestigung von Postern, Fotos, Notizen etc., an allen metallhaltigen Oberflächen. Für Messebau, Schule, Büro oder im Privatbereich, flexibel einsetzbar. Mit dem Abroller trennen Sie die gewünschte Länge des Magnetbands einfach ab und kleben es rückseitig auf Papier oder Karton, schon halten z.B. Memos, Poster oder Fotos unsichtbar auf allen metallhaltigen Oberflächen. Kein Magnet im Sichtfeld - die Information im Vordergrund. Das Band ist rückstandslos wieder ablösbar.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Magnetband
Maße:
19 mm x 5 m (B x L)
selbstklebend:
Ja
rückstandsfrei entfernbar:
Ja
beschriftbar:
Nein
Farbe:
schwarz
... >
Präsentation & Planung
>
Tafeln/ Pinnwände & Zubehör
>
Tafelzubehör
Weitere Suchbegriffe:
Klebefilmabroller
,
Magnetband, selbstklebend
,
Magnetklebeband
,
magnetband selbstklebend
,
Magnetband
,
Magnetbänder
,
Magnete
,
Magnethaftleisten
,
Magnetleisten
,
Magnetschienen
,
Magnetwandleisten
Angebote
(24)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
1 Tag
14
1
€ 5,95*
ab € 5,96*
€ 8,44*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 5,75*
€ 8,47*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 6,11*
€ 8,63*
Lager 2753
7
€ 6,95*
ab € 7,21*
€ 9,39*
Lager 1690
3 Tage
48
1
€ 5,99*
ab € 6,70*
€ 9,51*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ferroscript-Schreibtafel mobil, doppelseitig, Größe 1500 x 1000 mm
magnetoplan
1240315
€ 652,41*
Zubehör
magnetowand auf Tapete, inkl. Zubehör, Inhalt 1 qm
magnetoplan
16101
€ 94,24*
Zubehör
magnetowand unter Tapete, inkl. Zubehör, Inhalt 1 qm
magnetoplan
16111
€ 62,21*
Zubehör
Schaukasten CC, Größe 4 x A4
magnetoplan
1214000
€ 129,63*
Zubehör
Schaukasten Klassik, Innenbereich, Größe 18 x A4
magnetoplan
1218063
€ 995,43*
Zubehör
Schaukasten SP, Größe 4 x A4
magnetoplan
1215000
€ 95,76*
Zubehör
Schreibtafel ferroscript, einseitig, Größe 900 x 600 mm
magnetoplan
1240000
€ 143,59*
Zubehör
Magnetoplan 1240288 Whiteboard Magnetisch
magnetoplan
1240288
€ 25,22*
Zubehör
Magnetoplan 12402CC Whiteboard Magnetisch
magnetoplan
12402CC
€ 39,17*
Zubehör
magnetoplan Whiteboard CC 1240490 120x90cm mobil magnethaftend weiß
magnetoplan
1240490
€ 247,27*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.