Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-154029710 Herst.-Nr.: UMZ 1020 04 EAN/GTIN: 4016946055819 |
| |
|
| | |
| FRANKEN Moderationskarte 20,5 x 9,5 cm (B x H) 130g/m² Altpapier, 100 % recycelt gelb 500 St./Pack. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Moderationskarte | Sonderform: | Rechteck | Maße: | 20,5 x 9,5 cm (B x H) | Grammatur: | 130 g/m² | selbstklebend: | Nein | Zertifikat/Zulassung: | Blauer Engel | Werkstoff: | Altpapier, 100 % recycelt | Farbe: | gelb | Packungsmenge: | 500 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Kommunikations-Karten, Kommunikationskarte, Moderations-Karten, Moderationskarten, Moderationsbox, Moderationskoffer, Moderationstasche, Moderatorenbox, Moderatorenkoffer, Moderatorentasche, Präsentationskoffer, Seminarkoffer, Recycling-Etiketten, kommunikations-karten gelb, moderations karten, moderationskarten blauer engel, Karten, Metaplankarten, Moderationspapiere, Moderationszubehöre, Moderatorenkarten, Präsentationszubehöre |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 6,90* | € 10,38* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 6,88* | € 10,41* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 7,16* | € 10,79* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 7,95* | ab € 6,94* | € 10,83* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 7,51* | € 11,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Karten (ab € 0,0138* pro Karte) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|