Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Moderationskarte UMZ 1020 18 hellblau 500 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Offizielles Logo (OLO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-154029752
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     UMZ 1020 18
EAN/GTIN:
     4016946055789
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
FRANKEN Moderationskarte 20,5 x 9,5 cm (B x H) 130g/m² Altpapier, 100 % recycelt hellblau 500 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Moderationskarte
Sonderform:
Rechteck
Maße:
20,5 x 9,5 cm (B x H)
Grammatur:
130 g/m²
selbstklebend:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Altpapier, 100 % recycelt
Farbe:
hellblau
Packungsmenge:
500 St./Pack.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
80
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 6,90*
€ 10,40*
1 Tag
47
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 6,89*
€ 10,43*
8 Tage
83
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 7,12*
€ 10,82*
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 6,98*
€ 10,86*
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 7,53*
€ 11,74*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,40*
€ 12,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,29*
€ 12,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,38*
€ 11,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,16*
€ 10,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,08*
€ 10,81
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,90*
€ 8,21
pro Paket
1 Paket enthält 500 Karten (ab € 0,0138* pro Karte)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
magnetoplan
111151503
ab € 7,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.