Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Präsentationsständer 859619 A4 Acryl transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabb. / Anwendungsbsp.
Artikel-Nr.:
     1682-154055300
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     859619
EAN/GTIN:
     4005546889092
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Aufsteller zur Verwendung an Verkaufstheken, Rezeptionen etc. Einseitig verwendbar. Standfest durch selbstklebende Gummifüße. Schnelles und einfaches Auswechseln von Informationen durch seitliche Entnahme.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tischaufsteller
Sonderform:
L-Form
Maße:
21 x 29 x 9 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A4
beidseitig verwendbar:
Nein
rutschfest:
Ja
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
Werkstoff:
Acryl
Farbe:
transparent
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
€ 5,50*
ab € 9,37*
€ 13,12*
13 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 5,49*
ab € 9,81*
€ 13,23*
Lager 1682
34
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,75*
€ 13,32*
9 Tage
14
2
pro Stück
€ 5,87*
ab € 10,28*
€ 13,83*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 11,19*
€ 15,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
859719
ab € 8,01*
Ähnlich
Durable
858719
ab € 6,72*
Ähnlich
Durable
858919
ab € 10,87*
Ähnlich
Durable
858819
ab € 7,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.