Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Magnetrahmen DURAFRAME SECURITY 4944132 rt/ws 2 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-154091999
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     4944132
EAN/GTIN:
     4005546406565
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Der Info-Rahmen für Sicherheitskennzeichnungen. Kann an tragfähige, glatte Oberflächen geklebt und z. B. von Glas wieder entfernt werden. Für Sicherheits- und Gefahrenkennzeichen z. B. Grün/Weiß: Erste-Hilfe, Fluchtwegepläne; Rot/Weiß: Brandschutzpläne; Gelb/Schwarz: betriebliche Sicherheit. Rahmenfarbe entsprechend der ISO 3864-4 für Sicherheitsfarben. Schnelles Einlegen und einfaches Auswechseln von Dokumenten durch aufklappbaren Magnetrahmen. Doppelseitige Lesbarkeit an Glasflächen durch 2 Einlagen. Identische Optik des Rahmens von beiden Seiten. Anwendbar im Hoch- und Querformat.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
DURAFRAME® SECURITY
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Magnetrahmen DURAFRAME® SECURITY
Maße:
23,6 x 32,3 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
selbstklebend:
Ja
magnetisch vorhanden:
Ja
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
Werkstoff:
PVC-P/PVC-U/Polyethylen
Farbe:
rot/weiß
Packungsmenge:
2 St./Pack.
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 13,42*
€ 18,41*
9 Tage
2
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 13,49*
€ 18,49*
Lager 1682
34
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 14,03*
€ 18,97*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 14,54*
€ 19,44*
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 14,74*
€ 19,84*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,97*
€ 22,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,53*
€ 22,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,20*
€ 21,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,57*
€ 20,91
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,92*
€ 18,94
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,03*
€ 16,70
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 7,015* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
487307
ab € 19,45*
Ähnlich
Durable
483801
ab € 11,27*
Ähnlich
Durable
488307
ab € 57,59*
Ähnlich
Durable
488323
ab € 54,35*
Ähnlich
Durable
487305
ab € 9,785*
Ähnlich
Durable
487303
ab € 19,49*
Ähnlich
Durable
487301
ab € 9,805*
Ähnlich
Durable
487323
ab € 9,775*
Ähnlich
Durable
487207
ab € 6,10*
Ähnlich
Durable
487230
ab € 11,84*
Ähnlich
Durable
488207
ab € 57,99*
Ähnlich
Durable
488205
ab € 59,48*
Ähnlich
Durable
488209
ab € 59,41*
Ähnlich
Durable
488203
ab € 59,31*
Ähnlich
Durable
488201
ab € 58,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.