Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Magnetrahmen
>
Artikel
magnetoplan Magnetrahmen Magnetofix 1130301 DIN A4 grau 5 St./Pack.
Menge:
Paket
Produktinformationen:
magnetoplan
icecat
Lager 1682
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1682-154093080
Hersteller:
magnetoplan
Herst.-Nr.:
1130301
EAN/GTIN:
4013695013626
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Präsentationsrahmen
Die schnelle und flexible Art, Mitteilungen zu präsentieren: Die matte, reflexionsarme Folie schützt Ihre Dokumente und Unterlagen und verleiht ihnen den angemessenen Rahmen. Magnethaftend, im Hoch- und Querformat einsetzbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
magnetofix
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Magnetrahmen magnetofix
Für Papierformat:
DIN A4
selbstklebend:
Nein
magnetisch vorhanden:
Ja
Werkstoff:
PVC
Farbe:
grau
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Packungsmenge:
5 St./Pack.
... >
Präsentation & Planung
>
Prospekt-/ Infosysteme & Zubehör
>
Dokumentenhalter
Weitere Suchbegriffe:
Magnet-Rahmen
,
Magnetrahmen
,
magnet-rahmen a4 grau
,
magnet rahmen
,
magnet-rahmen a4
,
Magnetschilderrahmen
,
Prospektrahmen
Angebote
(26)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 14,66*
€ 21,95*
Lager 1682
11 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 15,24*
€ 21,96*
Lager 3551
4 Tage
30
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 15,17*
€ 22,02*
Lager 505
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 14,69*
€ 22,02*
Lager 273
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 14,79*
€ 22,23*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,96*
€ 26,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,78*
€ 24,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,20*
€ 24,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,44*
€ 23,13
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,81*
€ 21,19
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,24*
€ 18,14
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,048* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Design-Whiteboard CC, Größe 600 x 450 mm
magnetoplan
12402CC
ab € 28,54*
Zubehör
Design-Whiteboard CC, mobil, Größe 1200 x 900 mm
magnetoplan
1240490
ab € 210,23*
Zubehör
Design-Whiteboard SP, Größe 600 x 450 mm
magnetoplan
1240288
ab € 19,40*
Zubehör
Design-Whiteboard SP, mobil, Größe 1200 x 900 mm
magnetoplan
1240489
ab € 150,74*
Zubehör
Schaukasten CC, Größe 4 x A4
magnetoplan
1214000
ab € 101,57*
Zubehör
Schaukasten Klassik, Innenbereich, Größe 18 x A4
magnetoplan
1218063
ab € 902,22*
Zubehör
Schaukasten SP, Größe 4 x A4
magnetoplan
1215000
ab € 68,46*
Zubehör
Schreibtafel ferroscript, einseitig, Größe 900 x 600 mm
magnetoplan
1240000
ab € 109,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen