Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nobo Prospektständer 1902384 DIN A3 35x7x101cm silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-154207800
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1902384
EAN/GTIN:
     5028252249232
Suchbegriffe:
Infodisplay für Außenbereich
Infotafel Pylon für Außenbereich
Info Pylon
Info-Ständer
Zur professionellen Begrüßung, Information und Lenkung von Besuchern. Plakatrahmen kann im Hoch- oder Querformat angebracht werden. Lesewinkel variabel einstellbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Premium Plus
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Infodisplay Premium Plus
Einsatzbereich:
Innenbereich, Außenbereich
Maße:
30 x 90 x 30 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A3
höhenverstellbar:
Ja
Verstellbereich:
85-140 cm
beidseitig verwendbar:
Nein
Ausführung des Fußes:
Rundfuß
Wandbefestigung möglich:
Nein
Gewicht:
2,2 kg
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe des Rahmens:
silber
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 105,14*
€ 135,47*
9 Tage
8
€ 5,87*
ab € 108,63*
€ 138,09*
Lager 1682
10
Frei Haus
ab € 144,17*
€ 180,97*
€ 2,95*
ab € 148,86*
€ 190,71*
€ 2,95*
ab € 155,16*
€ 199,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,97*
€ 215,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,65*
€ 210,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,01*
€ 197,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,79*
€ 181,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,17*
€ 171,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
BS0906
ab € 133,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.