Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Starterset Z-JKP für SJP159E/SJP1859E


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-154215900
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     Z-JKP
EAN/GTIN:
     4016946192637
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Jahresplaner Zubehörset
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Plantafel
FRANKEN Zubehörset Plantafel
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Zubehörset Plantafel
Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.):
UN1263, UN1993
Biozid-Produkt:
Nein
Verwendung für Produkt:
JetKalender, JetPlaner
Produktverwendung:
zur Kennzeichnung von Wochenenden und Feiertagen
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile:
20 magnetische Namensschilder (10 x 50 mm) mit Karton- und Schutzstreifen, 2 x 2 m Magnetband 5 mm (rot, grün), 2 x 2 m Magnetband 10 mm (blau, gelb), transparentes Klebeband zur Kennzeichnung von Wochenende und Feiertage, 4 FineMarker farbig sortiert
Farbe:
farbig sortiert
GHS-Kodierungen:
GHS02, GHS07
Signalwort:
Gefahr
Gefahrenhinweise:
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweise:
Explosionsgeschützte elektrische Geräte/Lüftungsanlagen/Beleuchtungsanlagen verwenden. Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. Bei Berührung mit der Haut (oder dem Haar): alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt/Behälter gemäß nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.
Weitere Suchbegriffe: Planungstafel, Tafelzubehör-Set, Zubehörset (Magnettafel), plantafel franken, an- und abwesenheitstafel, Plantafeln, Plantafelzubehöre, Zubehörsets
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
2
pro Paket
€ 5,95*
ab € 34,39*
€ 46,40*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 33,57*
€ 46,40*
10 Tage
5
pro Paket
€ 5,87*
ab € 34,75*
€ 46,54*
pro Paket
€ 5,95*
ab € 34,66*
€ 48,10*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 37,18*
€ 51,03*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,40*
€ 55,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,05*
€ 54,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,52*
€ 52,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,74*
€ 48,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,02*
€ 46,43
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,39*
€ 40,92
pro Paket
1 Paket enthält 1 Satz (ab € 34,39* pro Satz)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
34534497
ab € 5,86*
Zubehör
Nobo
1901436
ab € 9,76*
Zubehör
Nobo
34533421
ab € 8,23*
Zubehör
Wilh. Kassebeer
152870999
ab € 13,76*
Zubehör
Bürologistik
304904590
ab € 19,39*
Zubehör
Bürologistik
304904699
ab € 11,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.