Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Klemmschiene BS1001 für 425mm max. 50Blatt si 2 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-154582700
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     BS1001
EAN/GTIN:
     4016946188623
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
Von der Decke abgehangen, ermöglichen die Klemmleisten einen beidseitigen Aushang. Die Länge ist individuell einstellbar, je nach Aushang, da der Inhalt nur von oben und unten gehalten wird.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klemmschiene
Breite:
425 mm
Für Papierformat:
DIN A2
max. Anzahl der Blätter:
50 Bl. (80 g/m²)
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 2 Klemmschienen, 2 Aufhängeösen
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
silber
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
1
1
€ 5,95*
ab € 8,22*
€ 12,15*
2 Tage
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 8,54*
€ 12,61*
1
€ 5,50*
ab € 8,21*
€ 13,00*
1
€ 7,95*
ab € 8,71*
€ 13,36*
9 Tage
3
1
€ 5,87*
ab € 9,28*
€ 13,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
BS1006
ab € 19,04*
Sonstiges
Franken
BS1007
ab € 19,02*
Sonstiges
Franken
BS1003
ab € 11,78*
Sonstiges
Franken
BS1004
ab € 13,54*
Sonstiges
Franken
BS1005
ab € 14,74*
Sonstiges
Franken
BS0701
ab € 10,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.