Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Magnetrahmen DURAFRAME 487205 DIN A4 grün 2 St./Pack.


Menge:  2er Pack  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-154677460
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     487205
EAN/GTIN:
     4005546406084
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Präsentationsrahmen
Der Info-Rahmen kann an tragfähige, glatte Oberflächen geklebt und z. B. von Glas wieder entfernt werden. Für Dokumente wie z. B. Raumkennzeichnung, Orientierungsinformationen und Angebote. Schnelles Einlegen und einfaches Auswechseln von Dokumenten durch aufklappbaren Magnetrahmen. Doppelseitige Lesbarkeit an Glasflächen durch 2 Einlagen. Identische Optik des Rahmens von beiden Seiten. Anwendbar im Hoch- und Querformat.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
DURAFRAME®
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Magnetrahmen DURAFRAME®
Maße:
23,6 x 32,3 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
selbstklebend:
Ja
magnetisch vorhanden:
Ja
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
Werkstoff:
PVC
Farbe:
grün
Packungsmenge:
2 St./Pack.
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
128
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,08*
€ 12,71*
2
pro Stück
€ 8,00*
ab € 11,20*
€ 16,29*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 11,88*
€ 16,48*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 13,01*
€ 18,28*
Lager 1682
46
1
pro 2er Pack
€ 5,95*
ab € 13,39*
€ 18,56*
Menge:  2er Pack  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 2er Pack
€ 18,56*
€ 22,09
pro 2er Pack
ab 2 2er Pack
€ 18,24*
€ 21,71
pro 2er Pack
ab 5 2er Pack
€ 17,58*
€ 20,92
pro 2er Pack
ab 10 2er Pack
€ 17,16*
€ 20,42
pro 2er Pack
ab 20 2er Pack
€ 16,27*
€ 19,36
pro 2er Pack
ab 3000 2er Pack
€ 13,39*
€ 15,93
pro 2er Pack
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
487307
ab € 19,39*
Ähnlich
Durable
483801
ab € 11,27*
Ähnlich
Durable
488307
ab € 57,58*
Ähnlich
Durable
488305
ab € 74,77*
Ähnlich
Durable
488309
ab € 80,63*
Ähnlich
Durable
488303
ab € 57,52*
Ähnlich
Durable
488301
ab € 57,22*
Ähnlich
Durable
488323
ab € 56,84*
Ähnlich
Durable
487305
ab € 9,795*
Ähnlich
Durable
487303
ab € 19,47*
Ähnlich
Durable
487301
ab € 9,765*
Ähnlich
Durable
487323
ab € 9,755*
Ähnlich
Durable
487207
ab € 6,09*
Ähnlich
Durable
489907
ab € 6,92*
Ähnlich
Durable
489903
ab € 6,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.