Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Dokumentenhalter ITSA5S/5 01 A5 0,32mm sk rot 5St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabb. / Anwendungsbsp.
Produktabbildung - Einzelabb. / Anwendungsbsp.
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-154677530
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     ITSA5S/5 01
EAN/GTIN:
     4016946185158
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Ideal für die Präsentation und Hervorhebung von Notizen. Auf drei Seiten der Rückseite sind Klebestreifen angebracht, so können die Dokumente durch die offene Seite schnell ausgetauscht werden.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Frame It X-tra!Line
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Dokumentenhalter Frame It X-tra!Line
Für Papierformat:
DIN A5
Dicke der Folie:
0,32 mm
Verschluss:
selbstklebend
dokumentenecht:
Ja
Hüllen strapazierfähig:
Ja
Papiereinlage vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Hartfolie
Farbe:
rot
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Packungsmenge:
5 St./Pack.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 12,20*
€ 17,37*
Lager 1682
26
€ 5,95*
ab € 12,25*
€ 17,39*
€ 7,95*
ab € 12,07*
€ 17,68*
6 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 20,31*
€ 27,63*
6 Tage
26
€ 5,99*
ab € 19,84*
€ 27,78*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,39*
€ 20,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,18*
€ 20,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,30*
€ 19,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,71*
€ 18,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,14*
€ 18,02
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,25*
€ 14,58
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,45* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.