Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Rahmen DURAFRAME SUN 484123 DIN A4 silber 2 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-154679595
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     484123
EAN/GTIN:
     4005546978475
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Präsentationsrahmen
Folienrahmen für den Einsatz an Schaufensterscheiben, die direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind. Folienrahmen für die Präsentation von Informationen, Werbung und Postern. Von innen nach außen anzubringen. Einfache, blasenfreie Fixierung. UV-Beständigkeit bis zu 2 Jahren. Einsetzbar im Hoch- und Querformat.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
DURAFRAME® SUN
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Magnetrahmen DURAFRAME® SUN
Produktverwendung:
Fensterscheiben
Maße:
23,6 x 32,3 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Temperaturbereich:
bis 70 °C
Befestigungstechnik:
Adhäsion
selbstklebend:
Nein
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
Verschluss:
Magnetverschluss
Werkstoff:
Polyethylen/PET/PVC-P
Farbe:
silber
Packungsmenge:
2 St./Pack.
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
4
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 15,21*
€ 20,36*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 15,23*
€ 20,40*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 15,49*
€ 21,39*
1
pro Beutel
€ 6,95*
ab € 15,52*
€ 21,39*
Lager 1682
33
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 16,16*
€ 21,54*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,54*
€ 25,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,45*
€ 25,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,60*
€ 24,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,83*
€ 23,60
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,13*
€ 22,76
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,16*
€ 19,23
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 8,08* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
487307
ab € 19,55*
Ähnlich
Durable
483801
ab € 11,27*
Ähnlich
Durable
488307
ab € 57,53*
Ähnlich
Durable
488305
ab € 74,77*
Ähnlich
Durable
488309
ab € 80,57*
Ähnlich
Durable
488303
ab € 57,61*
Ähnlich
Durable
488323
ab € 56,83*
Ähnlich
Durable
487305
ab € 9,775*
Ähnlich
Durable
487303
ab € 19,47*
Ähnlich
Durable
487301
ab € 9,835*
Ähnlich
Durable
487323
ab € 9,785*
Ähnlich
Durable
487207
ab € 6,08*
Ähnlich
Durable
487230
ab € 6,09*
Ähnlich
Durable
488207
ab € 58,21*
Ähnlich
Durable
488205
ab € 59,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.