Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-156046260 Herst.-Nr.: 5003704 EAN/GTIN: 4902505343575 |
| |
|
| | |
| Auslaufsichere Patrone, stark pigmentierte Tinte für leuchtende Farben mit hoher Brillanz. Austausch der Patrone: Spitze des Whiteboard Markers mit geschlossener Kappe nach oben richten, Sicherheitskappe am Gehäuseende entfernen, alte Patrone herausnehmen, neue Patrone vorsichtig einsetzen. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | V-Board Master | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Nachfüllpatrone V-Board Master | Biozid-Produkt: | Nein | Verwendung für Produkt: | Whiteboard Marker V-Board Master BeGreen 5080, 5081, 8082 | Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Alkoholbasis | schnelltrocknend: | Ja | abwischbar: | Ja | Farbe: | grün |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Nachfüll-Patrone, Nachfüllpatrone, Nachfüllpatrone-Whiteboardmarker, Nachfülltinte, Nachfülltusche, Nachfülltinte-Whiteboardmarker, Permanent Marker, Permanentmarker, Nachtränkfarbe, Stempel-Farbe, Stempelfarbe, Stempelkissen-Farbe, Stempelkissenfarbe, pilot frixion nachfüllpatrone, permanent marker, Markertintenpatronen, Markierertintenpatronen, Nachfüllpatronen, Patronen, Tintenpatronen |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 12 | | € 5,49* | ab € 0,69* | € 1,09* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,61* | € 1,17* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,65* | € 1,19* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,66* | € 1,24* | | | | | 9 Tage | | | 15 | | € 6,99* | ab € 1,17* | € 1,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|