Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindfaden 2mm bis 8kg Naturfaser 80 m/Rl.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-161002000
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     161002000
EAN/GTIN:
     4003969944305
Suchbegriffe:
Bindfaden
Kordelschnur
Packetschnur
Packschnur
Bindfaden 80m Naturfaser
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bindfaden
Länge:
80 m
Stärke:
2 mm
Fadenstärke:
ms
max. Tragfähigkeit:
8 kg
Gewicht:
135 g
Werkstoff:
Naturfaser
Weitere Suchbegriffe: Paketschnur, Polykordel, Verpackungsbindfaden, Verpackungskordel, bindfaden, Aktenfaden, Aktenfäden, Aktennestel, Bindfäden, Kordeln, Packschnüre, Paketkordeln, Verpackungsmaterialien
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 1,06*
€ 1,65*
Lager 1682
254
1
€ 5,95*
ab € 1,12*
€ 1,68*
4 Tage
281
25
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 3,36*
4 Tage
281
1
€ 6,95*
ab € 2,38*
€ 3,58*
6 Tage
281
1
€ 5,99*
ab € 2,35*
€ 3,64*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1,68*
€ 2,00
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1,52*
€ 1,81
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 1,48*
€ 1,76
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,44*
€ 1,71
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,41*
€ 1,68
pro Rolle
ab 10000 Rollen
€ 1,12*
€ 1,33
pro Rolle
1 Rolle enthält 80 Meter (ab € 0,014* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
161002100
ab € 2,66*
Ähnlich
Soennecken
161001900
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.