Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kordel es bis 24kg Naturfaser 60 m/Rl.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-161002600
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     161002600
EAN/GTIN:
     4003969944343
Suchbegriffe:
Bindfaden
Kordelschnur
Packetschnur
Packschnur
Naturfaserkordel 60m es 350g Naturfaser
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Naturfaserkordel
Länge:
60 m
Stärke:
2,5 mm
Fadenstärke:
es
Ausführung der Drehung:
3fach
max. Gewichtsbelastung:
24 kg
reißfest:
Ja
Gewicht:
350 g
Werkstoff:
Naturfaser
Weitere Suchbegriffe: Paketschnur, Polykordel, Verpackungsbindfaden, Verpackungskordel, bindfaden 2,5mm, bindfaden, bindfaden soennecken, Bindfäden, Kordel, Naturfaserkordeln, Paketkordeln, Paketschnüre, Schnur, Schnüre, Verpackungsmaterialien, Verpackungszubehöre, Versandmaterialien
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 2,11*
€ 3,25*
Lager 1682
354
1
€ 5,95*
ab € 2,23*
€ 3,35*
4 Tage
230
15
Frei Haus
ab € 4,15*
€ 5,94*
4 Tage
230
1
€ 6,95*
ab € 4,14*
€ 6,02*
7 Tage
236
1
€ 5,99*
ab € 4,13*
€ 6,19*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 3,35*
€ 3,99
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 3,04*
€ 3,62
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2,96*
€ 3,52
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 2,94*
€ 3,50
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,23*
€ 2,65
pro Rolle
1 Rolle enthält 60 Meter (ab € 0,03717* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
02022621
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.