Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ColomPac Versandkarton Universal CP 035.02 B5 braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-161030470
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP 035.02
EAN/GTIN:
     4033657350200
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Für den sicheren Versand von Büchern, Geschenken, Katalogen, Hard- und Software, Drucksachen, Spielen usw. Einfaches Handling durch zentrale Befüllung. Mit doppelter Materialstärke. Sicherer ColomPac® Selbstklebeverschluss spart Zeit und zusätzliche Verschlussmittel. In Europa produziert.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandkarton
Innenmaße:
25 x -8,5 x 19 cm (B x H x T)
Außenmaße:
30 x -10 x 21 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN B5
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Gewicht:
122 g
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Wellpappe
recycelbar:
Ja
Farbe:
braun
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 0,60*
€ 1,14*
Lager 1682
1425
1
€ 5,95*
ab € 0,78*
€ 1,33*
1
€ 7,95*
ab € 0,80*
€ 1,41*
9 Tage
40
20
€ 6,99*
ab € 0,67*
€ 2,00*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dinkhauser
CP03501
ab € 0,53*
Zubehör
Dinkhauser
CP03503
ab € 15,21*
Zubehör
Dinkhauser
CP03504
ab € 17,68*
Zubehör
Dinkhauser
CP03505
ab € 23,03*
Zubehör
Dinkhauser
CP03506
ab € 1,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.