Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

smartboxpro Versandkarton 00069062 A3 430x310x90mm br 20 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-161034770
Hersteller:
     Smartbox Pro
Herst.-Nr.:
     00069062
EAN/GTIN:
     4250414105211
Suchbegriffe:
Kreuzverpackung
Rahmen-Verpackung
Rahmenverpackung
Wellpapp Wickelverpackung
smartboxpro Versandkarton Innenmaße: 21 x 9 x 43 cm (B x H x T) Außenmaße: 32,3 x 10,5 x 48 cm (B x H x T) Wellpappe 1-wellig braun 20 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandkarton
Produktverwendung:
Bücher, Drucksachen
Innenmaße:
21 x 9 x 43 cm (B x H x T)
Außenmaße:
32,3 x 10,5 x 48 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A3
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Aufreißhilfe vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Wellpappe
recycelbar:
Ja
Ausführung der Wellpappe:
1-wellig
Farbe:
braun
Packungsmenge:
20 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung, Falthülsen, Faltkartons, Kartons, Ordnerversandkartons, Pakete, Verpackungsmaterialien, Versandboxen, Versandfaltschachteln, Versandkartons, Versandverpackungen
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
50
pro Packung
€ 6,99*
ab € 33,65*
€ 44,95*
pro Paket
€ 5,95*
ab € 33,31*
€ 45,61*
pro Paket
€ 6,95*
ab € 33,88*
€ 46,69*
Lager 1682
unbekannt
pro Paket
€ 5,95*
ab € 35,35*
€ 47,12*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,12*
€ 56,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,91*
€ 55,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,94*
€ 53,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,55*
€ 51,82
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,24*
€ 49,08
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,35*
€ 42,07
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 1,7675* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.