Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

smartboxpro Versandkarton 00069066 325x290x335mm 10 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-161034870
Hersteller:
     Smartbox Pro
Herst.-Nr.:
     00069066
EAN/GTIN:
     4250414112851
Suchbegriffe:
Aktenkarton
Ordner Versandbox
Ordnerbox
Ordnerkarton
smartboxpro Ordnerversandkarton Wellpappe braun 10 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordnerversandkarton
Innenmaße:
29 x 32,5 x 32,5 cm (B x H x T)
Außenmaße:
29,5 x 33 x 33 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A4+
max. Tragfähigkeit:
20 kg
Anzahl der Ordner:
4 Ordner (80 mm)
Werkstoff:
Wellpappe
Ausführung der Wellpappe:
1-wellig
Farbe:
braun
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Ordnerversandbox, Ordnerversandkarton, Wellpapp Ordner Versandbox, Wellpapp Ordnerversandbox, Wellpappe Ordner Versandbox, Wellpappe Ordnerversandbox, ordner versandboxen braun, ordner versandbox, Ordnerverpackung, Ordnerversand, Ordnerversandboxen, Ordnerversandkartons, Versandboxen, Versandkartons, Versandverpackungen
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 7,95*
ab € 10,22*
€ 15,01*
Lager 1682
8
pro Paket
€ 5,95*
ab € 10,72*
€ 15,30*
7 Tage
3
pro Packung
€ 5,99*
ab € 19,01*
€ 26,56*
5 Tage
8
pro Stück
€ 6,90*
ab € 19,08*
€ 34,74*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,30*
€ 18,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,12*
€ 17,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,33*
€ 17,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,07*
€ 16,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,53*
€ 16,10
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,72*
€ 12,76
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,072* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Smartbox Pro
322403720-10
ab € 3,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.