Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

progress pack Flaschenversandbox PP KW07.01 braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-161163570
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PP KW07.01
EAN/GTIN:
     4250315309282
Suchbegriffe:
Bierflaschenverpackung
Flaschen-Karton
Flaschen-Verpackung
Flaschenkarton
Das Multitalent zum Versenden von einer 0,75 l Weinflasche. Stabile Versandbox durch integrierte Innenpackung. DHL-zertifiziert. Sicherheitswellenschnitt als Verletzungsschutz.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MULTI PREMIUM
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandkarton MULTI PREMIUM
Produktverwendung:
1 Flasche
Innenmaße:
11,2 x 31,6 x 11,5 cm (B x H x T)
Außenmaße:
12,6 x 38,5 x 12 cm (B x H x T)
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Aufreißhilfe vorhanden:
Ja
wieder verschließbar:
Nein
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Kantenschutz vorhanden:
Ja
stapelbar:
Ja
Gewicht:
225 g
Werkstoff:
Wellpappe
Farbe:
braun
Weitere Suchbegriffe: Flaschenverpackung, Wein-Verpackung, Weinverpackung, Sand-Box, Sandbox, Wärme-Sandbox, flaschen karton, Falthülsen, Faltkartons, Kartons, Ordnerversandkartons, Pakete, Verpackungsmaterialien, Versandboxen, Versandfaltschachteln, Versandkartons, Versandverpackungen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 1,22*
€ 2,39*
Lager 1682
251
€ 5,95*
ab € 1,28*
€ 2,43*
6 Tage
251
€ 5,99*
ab € 2,48*
€ 4,53*
3 Tage
251
€ 6,90*
ab € 2,82*
€ 14,46*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dinkhauser
CP181.101
ab € 0,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.